NORMALIT - PROY.AVALON 112.5W 17530LM CRI80 4000K

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PROY.AVALON 112.5W 17530LM CRI80 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AV125-4FN

Ref.Sonepar

1113122

EAN

8436024596397

Avalon ref. AV125-4FN, fabricado por Normalit. Potencia: 112,5W. Flujo: 17530lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 108Aº. IP: 66. Dimensiones: 252x275x53mm. Modo de instalación: Adosada a pared directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 92,1%. Expectativa de vida: 54.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 125W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Lira: Acero galvanizado. Envolvente: Aluminio inyectado. Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal microprismático. Acabado: Negro. Peso: 3,17kg. Temperatura de trabajo: de -40AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT