NORMALIT - PROY.AVALON 27W 4210LM CRI80 4000K 108°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AV30-4FN
Ref.Sonepar
1115721
EAN
8499216275098
Avalon ref. AV30-4FN, fabricado por Normalit. Potencia: 27W. Flujo: 4210lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 108Aº. IP: 66. Dimensiones: 197x146x46mm. Modo de instalación: Adosada a pared directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 92,1%. Expectativa de vida: 54.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 30W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Lira: Acero galvanizado. Envolvente: Aluminio inyectado. Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal microprismático. Acabado: Negro. Peso: 1,15kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


