NORMALIT - PROY.SILK 29.6W 3410LM CRI90 4000K 15°

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PROY.SILK 29.6W 3410LM CRI90 4000K 15°

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PI34SB

Ref.Sonepar

1120786

EAN

8436024598476

Silk ref. PI34SB, fabricado por Normalit. Potencia: 29,6W. Flujo: 3410lm. CRI: 90%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 15Aº. IP: 20, diámetro: 100mm. Modo de instalación: Carril adosado techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 91,2%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 34,8W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IK: 7. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Peso: 0,79kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT