NORMALIT - PROYECTOR 27W 4210/840 108º IP66 WH - AV30-4FB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PROYECTOR 27W 4210/840 108º IP66 WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AV30-4FB

Ref.Sonepar

1041174

EAN

8436024593389

Avalon ref. AV30-4FB, fabricado por Normalit. Potencia: 27W. Flujo: 4210lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 108º. IP: 66. Dimensiones: 197x146x46mm. Modo de instalación: Adosada a pared directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 92,1%. Expectativa de vida: 54.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 30W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Lira: Acero galvanizado. Envolvente: Aluminio inyectado. Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal microprismático. Acabado: Blanco. Peso: 1,15kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT