NORMALIT - PROYECTOR 72W 10520/830 108º IP66 LS BK

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PROYECTOR 72W 10520/830 108º IP66 LS BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AV80C-3FN

Ref.Sonepar

1052982

EAN

8499215457518

Avalon ref. AV80C-3FN, fabricado por Normalit. Potencia: 72W. Flujo: 10520lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 108º. IP: 66. Dimensiones: 214x250x49mm. Modo de instalación: Adosada a pared directa. Versión: Sensor crepuscular. Eficiencia: 92,1%. Expectativa de vida: 54.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 80W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Lira: Acero galvanizado. Envolvente: Aluminio inyectado. Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal microprismático. Acabado: Negro. Peso: 2,31kg. Temperatura de trabajo: de -40ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT