NORMALIT - Proyector Area PAC54DFN 51W 5530lm DALI negro - PAC54DFN

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PAC54DFN

Ref.Sonepar

645983

EAN

8435404123574

Area ref. PAC54DFN, fabricado por Normalit. Potencia: 51W. Flujo: 5530lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 40º. IP: 20. Dimensiones: 295x125x60mm. Modo de instalación: Carril adosado techo directa. Versión: DALI 1. Eficiencia: 83%. Expectativa de vida: 50.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 56,1W. Factor de potencia: 0,9. Clase: I. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Chapa de acero galvanizado. Disipador: Aluminio inyectado. Óptica: PMMA. Acabado: Negro. Peso: 3kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC