NORMALIT - PROYECTOR AVALON 45W 6270LM CRI:80 3000K 108° IP66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AV50-3FB
Ref.Sonepar
1153638
EAN
8436024593693
Avalon ref. AV50-3FB, fabricado por Normalit. Potencia: 45W. Flujo: 6270lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 108Aº. IP: 66. Dimensiones: 197x146x46mm. Modo de instalación: Adosada a pared directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 92,1%. Expectativa de vida: 54.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 50W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Lira: Acero galvanizado. Envolvente: Aluminio inyectado. Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal microprismático. Acabado: Blanco. Peso: 1,15kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


