NORMALIT - Proyector carril Aqa PQ34MB 17,4W 2850lm IP20 IK8 850ºC blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PQ34MB

Ref.Sonepar

324142

EAN

8435404191634

Aqa ref. PQ34MB, fabricado por Normalit. Potencia: 19,1W. Flujo: 2850lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 25º. IP: 20, diámetro: 110mm. Modo de instalación: Carril adosado techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 79%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 21W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Reflector interno: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Blanco. Peso: 1,1kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT