NORMALIT - Proyector carril Aqa PQ44FB 25,1W 3780lm 220-240V 50/60H 850°C IP20 IK8 blanco - PQ44FB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PQ44FB

Ref.Sonepar

867032

EAN

8435404139308

Aqa ref. PQ44FB, fabricado por Normalit. Potencia: 25,1W. Flujo: 3780lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 45º. IP: 20, diámetro: 110mm. Modo de instalación: Carril adosado techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 75,8%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 28W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Reflector interno: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Blanco. Peso: 1,1kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC