NORMALIT - Proyector Dot PD34FB 24,6W 2700lm blanco - PD34FB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PD34FB

Ref.Sonepar

324135

EAN

8435404144159

Dot ref. PD34FB, fabricado por Normalit. Potencia: 24,6W. Flujo: 2700lm. CRI: 90%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 40º. IP: 20. Dimensiones: 120x120x75mm. Modo de instalación: Carril adosado techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 83%. Expectativa de vida: 50.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 28,5W. Factor de potencia: 0,9. Clase: II. IK: 05. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Chapa de acero galvanizado. Disipador: Aluminio inyectado. Óptica: PMMA. Acabado: Blanco. Peso: 0,97kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC