NORMALIT - Proyector NO34ON 1x18.2W 4000k 2300lm Nora negro - NO34ON

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NO34ON

Ref.Sonepar

495149

EAN

8435404138691

Nora ref. NO34ON, fabricado por Normalit. Potencia: 18,2W. Flujo: 2300lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 96º. IP: 66. Dimensiones: 219x206x60mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 86,8%. Expectativa de vida: 50.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 20W. Factor de potencia: 0,9. Clase: I. IK: 05. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: ABS Autoextinguible. Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal opalizado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Negro. Peso: 1,7kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT