NORMALIT - Proyector Prolit 17,4W 2650lm 3000K IP20 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PRA33SN
Ref.Sonepar
430597
EAN
8435404142414
Prolit ref. PRA33SN, fabricado por Normalit. Potencia: 17,4W. Flujo: 2650lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 32º. IP: 20. Dimensiones: 220x57x163mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 92,2%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 22W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Chapa de acero galvanizado. Disipador: Aluminio inyectado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Negro. Peso: 1,1kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


