NORMALIT - Proyector Prolit PRS33SN 17,4W 2650lm aluminio - PRS33SN

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PRS33SN

Ref.Sonepar

430594

EAN

8435404142674

Prolit ref. PRS33SN, fabricado por Normalit. Potencia: 19,4W. Flujo: 2650lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 32º. IP: 20. Dimensiones: 231x57x163mm. Modo de instalación: Carril adosado techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 92,2%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 22W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Chapa de acero galvanizado. Disipador: Aluminio inyectado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Negro. Peso: 1,1kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT