NORMALIT - PROYECTOR SILK 22W 2715/930 36º D BK

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PROYECTOR SILK 22W 2715/930 36º D BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PIM23DFN

Ref.Sonepar

959739

EAN

8499214058594

Silk ref. PIM23DFN, fabricado por Normalit. Potencia: 22W. Flujo: 2520lm. CRI: 90%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 36Aº. IP: 20, diámetro: 85mm. Modo de instalación: Carril adosado techo directa. Versión: DALI2. Eficiencia: 81,5%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 25,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IK: 7. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Negro. Peso: 0,69kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT