NORMALIT - PROYECTOR SILK 22W 2715LM CRI90 4000K 24° IP20 85M

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PROYECTOR SILK 22W 2715LM CRI90 4000K 24° IP20 85M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PIM24MB

Ref.Sonepar

1137981

EAN

8436024599626

Silk ref. PIM24MB, fabricado por Normalit. Potencia: 22W. Flujo: 2715lm. CRI: 90%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 24Aº. IP: 20, diámetro: 85mm. Modo de instalación: Carril adosado techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 81,4%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 25,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IK: 7. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Peso: 0,69kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT