NORMALIT - PROYECTOR SILK 30W 3410/940 36º BLACK

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PROYECTOR SILK 30W 3410/940 36º BLACK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PI34FN

Ref.Sonepar

1000786

EAN

8499214711352

Silk ref. PI34FN, fabricado por Normalit. Potencia: 29,6W. Flujo: 3410lm. CRI: 90%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 36º. IP: 20, diámetro: 100mm. Modo de instalación: Carril adosado techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 87%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 34,8W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IK: 7. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Negro. Peso: 0,79kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT