NORMALIT - SLIMPIAS 27W 5000/840 668X668 IP65 WH

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - SLIMPIAS 27W 5000/840 668X668 IP65  WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SBNX34B

Ref.Sonepar

1038934

EAN

8435404188016

Alba ref. SBNX34B, fabricado por Normalit. Flujo: 5000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 77º. Dimensiones: 668x668x115mm. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 70,5%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 110-240V 50/60Hz. Potencia: 27W. Consumo: 29,7W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 66. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Aluminio extruido. Difusor: Cristal transparente. Óptica: Plástico técnico. Óptica: Policarbonato opal. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Blanco. Peso: 14,4kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT