NORMALIT - SLIMPIAS 32W 5140/ 668X668 IP66 D WH - SBLX34DB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBLX34DB
Ref.Sonepar
1067703
EAN
8435404187767
Alba ref. SBLX34DB, fabricado por Normalit. Flujo: 5140lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ãngulo de apertura: 114º. Dimensiones: 668x668x115mm. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Versión: DALI 1. Eficiencia: 75,2%. Expectativa de vida: 50.000h L70B50. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 32W. Consumo: 36W. Factor de potencia: 0,96. Clase: I. IP: 66. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Aluminio extruido. Difusor: Cristal transparente. Óptica: Plástico técnico. Acabado: Blanco. Peso: 13,7kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


