NORMALIT - SLIMPIAS 32W 5140/840 596X596 IP65 WH - LXI34B

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - SLIMPIAS 32W 5140/840 596X596 IP65  WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LXI34B

Ref.Sonepar

926994

EAN

8435404112127

Sealed ref. LXI34B, fabricado por Normalit. Flujo: 5140lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 114Aº. Dimensiones: 597x597x40mm. Modo de instalación: Empotrada para techo modular directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 77,7%. Expectativa de vida: 50.000h L70B50. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 32W. Consumo: 35,2W. Factor de potencia: 0,96. Clase: II. IP: 20-65. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Plástico técnico. Marco: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Blanco. Peso: 2,2kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT