NORMALIT - SLIMPIAS ALBA 32W 5140/ 668X668 IP66 WH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBLX34B
Ref.Sonepar
935159
EAN
8435404187750
Alba ref. SBLX34B, fabricado por Normalit. Flujo: 5140lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 114Aº. Dimensiones: 668x668x115mm. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 75,2%. Expectativa de vida: 50.000h L70B50. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 32W. Consumo: 36W. Factor de potencia: 0,96. Clase: I. IP: 66. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Envolvente: Aluminio extruido. Difusor: Cristal transparente. óptica: Plástico técnico. Acabado: Blanco. Peso: 13,7kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


