NORMALIT - TIRA FLEX.SPI 9 SMD5050 60LED/M 24VDC - SBNX44DB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - TIRA FLEX.SPI 9 SMD5050 60LED/M 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SBNX44DB

Ref.Sonepar

1033451

EAN

8435404188160

Alba ref. SBNX44DB, fabricado por Normalit. Flujo: 5000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 77º. Dimensiones: 1268x368x115mm. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Versión: DALI 1. Eficiencia: 70,5%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 27W. Consumo: 29,7W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 66. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Aluminio extruido. Difusor: Cristal transparente. Óptica: Plástico técnico. Óptica: Policarbonato opal. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Blanco. Peso: 13kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT