NORMALIT - Tira LED 19,2W 400lm RGBW IP67 1000mm

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - Tira LED 19,2W 400lm RGBW IP67 1000mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TL07RGO

Ref.Sonepar

768703

EAN

8435404152994

Tira LED ref. TL07RGO, fabricado por Normalit. Flujo: 400lm. Ángulo de apertura: 120º. Versión: Estándar. Eficiencia: 100%. Expectativa de vida: 50.000h L70B10. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 24V DC. Potencia: 19,2W. Consumo: 21,1W. Clase: III. IP: 67. Hilo incandescente: 850ºC. Dimensiones: 1000x17x4mm. Peso: 0,04kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT