NORMALIT - Tira Led 420lm/m 3000K IP67 4.8W

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TL0430O

Ref.Sonepar

865894

EAN

8435404183301

Tira LED ref. TL0430O, fabricado por Normalit. Flujo: 399lm. CRI: 90%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 120º. Versión: Estándar. Eficiencia: 100%. Expectativa de vida: 50.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 24V DC. Potencia: 4,8W. Consumo: 4,8W. Clase: III. IP: 67. Hilo incandescente: 850ºC. Dimensiones: 1000x13x4mm. Peso: 0,04kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT