NORMALIT - TIRALED 10W 798/930 L1000 - TL0830I

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - TIRALED 10W 798/930 L1000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TL0830I

Ref.Sonepar

947563

EAN

8435404183325

Tira LED ref. TL0830I, fabricado por Normalit. Flujo: 798lm. CRI: 90%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 120Aº. Versión: Estándar. Eficiencia: 100%. Expectativa de vida: 50.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 24V DC. Potencia: 9,6W. Consumo: 9,6W. Clase: III. IP: 20. Hilo incandescente: 850AºC. Dimensiones: 1000x8x2mm. Peso: 0,04kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT