NORMALIT - VÁLVULA ASIENTO H-2" BARRIL

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - VÁLVULA ASIENTO H-2" BARRIL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SBLX44DB

Ref.Sonepar

1035733

EAN

8435404187927

Alba ref. SBLX44DB, fabricado por Normalit. Flujo: 5140lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 114º. Dimensiones: 1268x368x115mm. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Versión: DALI 1. Eficiencia: 75,2%. Expectativa de vida: 50.000h L70B50. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 32W. Consumo: 36W. Factor de potencia: 0,96. Clase: I. IP: 66. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Aluminio extruido. Difusor: Cristal transparente. Óptica: Plástico técnico. Acabado: Blanco. Peso: 12,3kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT