NORMALUX - Accesorio rótulos PD-A blanco difusor transparente 240x120x5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Otros
Longitud - 240 mm
Anchura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PD-A
Ref.Sonepar
324136
EAN
8435404101961
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Otros
Longitud:
240 mm
Anchura:
120 mm
Distancia de reconocimiento:
24 m
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


