NORMALUX - Accesorio rótulos PD-SD blanco difusor transparente 240x120x5 - PD-SD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Posición inferior
Longitud - 240 mm
Anchura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PD-SD
Ref.Sonepar
324137
EAN
8435404199302
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Posición inferior
Longitud:
240 mm
Anchura:
120 mm
Distancia de reconocimiento:
24 m
Pictograma ref. PD-SD, fabricado por Normalux. Material: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 240x120mm. Peso: 0,01kg. Distancia máxima de visualización de pictograma: 24m. Fabricado según la normativa: EN1838. Familias compatibles: GS, STYLO


