NORMALUX - Accesorio rótulos PVL-EXT rojo difusor transparente 210x210x5

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de acrilato

  • Significado de pictograma - Otros

  • Dirección - Otros

  • Longitud - 210 mm

  • Anchura - 210 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PVL-EXT

Ref.Sonepar

600400

EAN

8435404139902

Modelo:

Placa de acrilato

Significado de pictograma:

Otros

Dirección:

Otros

Longitud:

210 mm

Anchura:

210 mm

Distancia de reconocimiento:

10 m

Pictograma ref. PVL-EXT, fabricado por Normalux. Material: Policarbonato. Acabado: Rojo. Dimensiones: 210x210mm. Peso: 0,01kg. Distancia máxima de visualización de pictograma: 10m. Fabricado según la normativa: CTE. Familias compatibles: VÍA R, VÍA S, VÍA W

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX