NORMALUX - Adosado techo VOLUTTA 100x5x5mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Color - Blanco
Altura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
V-C
Ref.Sonepar
100372
EAN
8436024590166
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Color:
Blanco
Altura:
100 mm
Suspensión ref. V-C, fabricado por Normalux. Material: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 100x5x5mm. Peso: 0,34kg. Familias compatibles: VOLUTTA DOBLE
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


