NORMALUX - ALUM SEÑALIZ ESTANDAR SIGNAL SGE-K-1 NP 1H ANTRACITA

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - ALUM SEÑALIZ ESTANDAR SIGNAL SGE-K-1 NP 1H ANTRACITA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SGE-K-1

Ref.Sonepar

961976

EAN

8435404158040

Alumbrado de señalizacion SIGNAL ref. SGE-K-1, fabricado por Normalux. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,3W. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato. Banderola: PMMA. Acabado: Antracita. Dimensiones: 357x225x34mm. Peso: 0,97kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: EN 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX