NORMALUX - Alumbrado de señalización para CBS (230V CA) Signal SG-S-K 1,8W 5700K permanente IP20 357x225x34mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SG-S-K

Ref.Sonepar

897185

EAN

8436029850050

Alumbrado de señalizacion SIGNAL ref. SG-S-K, fabricado por Normalux. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: CBS (230V CA). Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1,8W. Factor de potencia: 0,54. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato. Banderola: PMMA. Acabado: Blanco. Dimensiones: 357x225x34mm. Peso: 0,87kg. Temperatura de trabajo: de -25ºC a 55ºC. Fabricado según la norma: EN 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX