NORMALUX - ANTIDEFLAGRANTE 400LM/1H/IP67 AUTOTEST C

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - ANTIDEFLAGRANTE 400LM/1H/IP67 AUTOTEST C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EXA-400

Ref.Sonepar

687783

EAN

8436530762071

Alumbrado de emergencia ANTIDEFLAGRANTE ref. EXA-400, fabricado por Normalux. Flujo: 400lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 8,4V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Fuente de luz: Fluorescente. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 4,5W. Clase: I. Modo de instalación: ATEX. IP: 67. IK: 06. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio inyectado. Difusor: Borosilicato. Reflector: Chapa de acero galvanizado. Acabado: Cristal. Dimensiones: 470x150x135mm. Peso: 5,59kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93,UNE 50014 y UNE 500018

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX