NORMALUX - ARQUE 150LM/1H/IP42 AUTOTEST

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - ARQUE 150LM/1H/IP42 AUTOTEST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

QAL-150LIW

Ref.Sonepar

1072084

EAN

8435404191641

Alumbrado de emergencia ARQUE ref. QAL-150LiW, fabricado por Normalux. Flujo: 115lm. Autonomia: 1h. Batería: LiFePO4 3.2V/600mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 3000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,5W. Factor de potencia: 0,47. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 97x97x47mm, diámetro: 97mm. Peso: 0,26kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX