NORMALUX - ARQUE 235LM/1H/IP44 DALI

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - ARQUE 235LM/1H/IP44 DALI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

QSIDL-250LI

Ref.Sonepar

1042613

EAN

8435404114305

Alumbrado de emergencia ARQUE ref. QSIDL-250Li, fabricado por Normalux. Flujo: 235lm. Autonomia: 1h. Batería: LiFePO4 3.2V/1500mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: DALI. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 4W. Factor de potencia: 0,5. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 97x97x47mm, diámetro: 97mm. Peso: 0,3kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX