NORMALUX - ARQUE 500LM/1H/IP65 AUTOTEST

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - ARQUE 500LM/1H/IP65 AUTOTEST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

QVEA-500LLI

Ref.Sonepar

1059512

EAN

8435404125028

Alumbrado de emergencia ARQUE ref. QVEA-500LLi, fabricado por Normalux. Flujo: 500lm. Autonomia: 1h. Batería: LiFePO4 3.2V/3000mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,5W. Factor de potencia: 0,42. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 97x97x67mm, diámetro: 97mm. Peso: 0,82kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX