NORMALUX - Baliza emergencia empotrable SENDA 1h permanente LED blanco triangular aluminio

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NT-E-2

Ref.Sonepar

677181

EAN

8436024599176

Baliza SENDA ref. NT-E-2, fabricado por Normalux. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/60mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: Estándar. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,3W. Factor de potencia: 0,07. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 650ºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato. Lente: Policarbonato. Embellecedor: Policarbonato. Acabado: Aluminio. Dimensiones: 83x83x30mm. Peso: 0,09kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: EN 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX