NORMALUX - Baliza empotrable PASSO 24V 0,48W LED blanco permanente blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BP24

Ref.Sonepar

290065

EAN

8436530767861

Baliza PASSO ref. BP24, fabricado por Normalux. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: CBS (24V CC). Temperatura de color: 5600K. Alimentación: 24Vdc. Potencia: 0,5W. Clase: III. Modo de instalación: Empotrable. IP: 65. IK: 07. Hilo incandescente: 650ºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Aro: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 35x35x28mm. Peso: 0,05kg. Temperatura de trabajo: de -25ºC a 55ºC. Fabricado según la norma: EN 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX