NORMALUX - Baliza escalera BR BRU LED permanente IP42 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Calidad de la batería - NiCd
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BRU
Ref.Sonepar
54676
EAN
8436029854249
Método de montaje:
Instalación
Calidad de la batería:
NiCd
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK07
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
25...0 lm
Potencia máxima del sistema:
0.35 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Altura/profundidad:
44.5 mm
Diámetro exterior:
100 mm
Diámetro de empotramiento:
60 mm
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


