NORMALUX - Baliza escalera empotrar SIRIO BSR 230V 50/60Hz LED gris - BSR

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BSR

Ref.Sonepar

323990

EAN

8436029858032

Baliza SIRIO ref. BSR, fabricado por Normalux. Autonomia: 2h. Batería: Ni-MH 3,6V/80mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: Estándar. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,2W. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 65. IK: 07. Hilo incandescente: 650ºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato. Marco: Policarbonato. Aro: Zamak. Acabado: Gris. Dimensiones: 75x75x77mm. Peso: 0,4kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: EN 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX