NORMALUX - Baliza escalera MIB permanente 1h gris - MIB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MIB

Ref.Sonepar

12209

EAN

8436024590616

Baliza MIB ref. MIB, fabricado por Normalux. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/60mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: Estándar. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,3W. Factor de potencia: 0,07. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 42. IK: 07. Hilo incandescente: 650ºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Acabado: Gris. Dimensiones: 115x80x50mm. Peso: 0,16kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: EN 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX