NORMALUX - BALIZA NORMALUX ANTRACITA

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - BALIZA NORMALUX  ANTRACITA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BP24-1

Ref.Sonepar

958342

EAN

8436530768547

Baliza PASSO ref. BP24-1, fabricado por Normalux. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: CBS (24V CC). Temperatura de color: 5600K. Alimentación: 24Vdc. Potencia: 0,5W. Clase: III. Modo de instalación: Empotrable. IP: 65. IK: 07. Hilo incandescente: 650AºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Aro: Policarbonato. Acabado: Antracita. Dimensiones: 35x35x28mm, diámetro: 35mm. Peso: 0,05kg. Temperatura de trabajo: de -25AºC a 55AºC. Fabricado según la norma: EN 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX