NORMALUX - Banderola HERMETIC 230x110x5mm - DE-DB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Longitud - 230 mm
Anchura - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE-DB
Ref.Sonepar
203364
EAN
8436024590173
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Longitud:
230 mm
Anchura:
110 mm
Difusor de banderola ref. DE-DB, fabricado por Normalux. IP: 65. Material: Policarbonato. Dimensiones: 230x110x5mm. Peso: 0,41kg. Familias compatibles: HERMETIC, HERMETIC EX
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


