NORMALUX - Batería plomo 12V/18Ah
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ACUPL12V18
Ref.Sonepar
576739
EAN
8499216555350
Tensión nominal:
12 V
Accesorio Batería ref. ACUPL12V18, fabricado por Normalux. Dimensiones: 181x76x167mm. Peso: 5,26kg
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


