NORMALUX - Batería recargable 12V 7Ah - ACUPL12V7

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - Batería recargable 12V 7Ah

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 12 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ACUPL12V7

Ref.Sonepar

314941

EAN

9999902916599

Tensión nominal:

12 V

Accesorio Batería ref. ACUPL12V7, fabricado por Normalux. Alimentación: 230V 50/60Hz. Dimensiones: 151x65x101mm. Peso: 1,9kg