NORMALUX - Batería recargable 12V 9Ah - ACUPL12V9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ACUPL12V9
Ref.Sonepar
600368
EAN
8499161329488
Tensión nominal:
12 V
Accesorio Batería ref. ACUPL12V9, fabricado por Normalux. Dimensiones: 151x65x94mm. Peso: 2,78kg
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


