NORMALUX - BLOQUE D-100L - 01D-100L

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - BLOQUE D-100L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montaje de la superficie del techo

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Grado de protección (IP) - IP42

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

37 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

01D-100L

Ref.Sonepar

318084

EAN

8436530763719

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montaje de la superficie del techo

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Grado de protección (IP):

IP42

Fuerza del impacto:

IK04

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

110...0 lm

Potencia máxima del sistema:

1 W

Tiempo de operación nominal:

1...1 h

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX