Fin de vida

NORMALUX - BLOQUE D-400L

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - BLOQUE D-400L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montaje de la superficie del techo

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Grado de protección (IP) - IP42

  • Fuerza del impacto - IK04

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D-400L-A

Ref.Sonepar

600369

EAN

8436530763474

Método de montaje:

Montaje de la superficie del techo

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Grado de protección (IP):

IP42

Fuerza del impacto:

IK04

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

400...0 lm

Potencia máxima del sistema:

1 W

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX