NORMALUX - BLOQUE HERMETIC LED 500LM 1 HORA BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - BLOQUE HERMETIC LED 500LM 1 HORA BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DEID-500L

Ref.Sonepar

1095225

EAN

8435404126063

Alumbrado de emergencia HERMETIC ref. DEID-500L, fabricado por Normalux. Flujo: 500lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-MH 7,2V/850mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: DALI. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,09. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. óptica: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Blanco. Dimensiones: 361x131x69mm. Peso: 0,83kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX