NORMALUX - Brazo para fijación a pared modelo D-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Color - Blanco
Longitud - 280 mm
Altura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
U-SBC
Ref.Sonepar
495165
EAN
8436029853334
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Color:
Blanco
Longitud:
280 mm
Altura:
90 mm
Suspensión ref. U-SBC, fabricado por Normalux. Material: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 280x90x64mm. Peso: 0,19kg. Familias compatibles: STYLO
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


