NORMALUX - BZA.EMERG.SUPF.SENDA 1H PMT.LED BL

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - BZA.EMERG.SUPF.SENDA 1H PMT.LED BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NT-S-2

Ref.Sonepar

1102748

EAN

8436024599206

Baliza SENDA ref. NT-S-2, fabricado por Normalux. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/60mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: Estándar. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,3W. Factor de potencia: 0,07. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 650AºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato. Lente: Policarbonato. Embellecedor: Policarbonato. Acabado: Aluminio. Dimensiones: 83x83x30mm. Peso: 0,11kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: EN 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX